Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ensemble Chromé sur plaque

Poignée de porte chromé en zamak, sur plaque
Béquille de porte-Zamak-195MM-BDC

Art. N° 0689600001
EAN 4045989741465

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Béquille sans ressort
  • En zamak et acier, finition chromée brillant

  • Pour serrure diamètre 7 mm

  • Fixation du côté extérieur des plaques par 2 vis M4 traversantes invisibles

  • Fixation facilitée par des guides situés sur la plaque mâle et femelle

  • Pour porte d'épaisseur 40 mm universelle
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entraxe (serrure)

70 mm

Fonction

Aveugle (sans trou)

Finition

Chromé

Taille du carré

7mm

Longueur de poignée

110 mm

Diamètre de la poignée

20 mm

Forme de la rosace/protection

Plaque longue ronde

Longueur de plaque de porte

195 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Serrure MAGNETIC

SERRURE MAGNETIC A CLE AVEC GÂCHE

Serrure à larder pour portes intérieures uniquement
x 1 pcs
Serrure MAGNETIC

SERRURE MAGNETIC A CYLINDRE AVEC GÂCHE

Serrure à larder pour portes intérieures uniquement
x 1 pcs
Serrure MAGNETIC

Serrure MAGNETIC a condamnation

Serrure à larder pour portes intérieures uniquement
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
A 105 poignée de porte

DH-A2-A105-ROS-KH-MATT

Ferrure en acier inoxydable pour les habitations privées, facile à installer et répondant à des exigences supérieures à la norme EN 1906 classe 3
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques