Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Balais cantonnier pointes latérales

Balais cantonnier pointes latérales
BALAIS CANTONNIER POINTES LATERALES 32CM

Art. N° 0695944970

EAN 4058794520347

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Balais cantonnier pointes latérales

Art. N° 0695944970

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Concentre les déchets vers le milieu du balai
  • Fibres synthétiques vertes

  • Monture polypropylène très résistante

  • Douille monobloc plastique

  • Livré sans manche

  • Fibres PVC épaisses (Ø 1,2 mm) extra-longues et inclinées à 115° pour une plus grande largeur de balayage

  • Idéal pour balayer dans les coins
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Particulièrement adapté pour l'extérieur

Longueur

320 mm

Matière des poils

Polychlorure de vinyle — PVC

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Manche à balai

MANCHE BOIS DIAM 28MM L140CM

x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques