Lame de scie Starlock, dents doubles Pour des coupes de séparation et plongeantes propres et nettes
Lame de scie Starlock, dents doubles
LAME DE SCIE DOUBLE DENTURE 32X50










Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Coupe nette et précise
La lame de scie légèrement incurvée "Clean Cut" permet une coupe plongeante nette.
Obtenez la bonne profondeur d'immersion à tout moment
Réglage de la profondeur pour un contrôle précis de la profondeur d'immersion.
Montage 3D (Starlock)
- Transfert de puissance particulièrement élevé avec faible usure
- Durée de vie 3 x plus élevée que celle des systèmes de fixation traditionnels
- Enlèvement de matériaux considérablement amélioré
- Résultats précis
- Vitesse de coupe élevée
- Excellente compatibilité avec les systèmes de fixation existants
Utilisée avec l'adaptateur Starlock (réf. n° 0696121100), elle convient également au couteau multi-usage EMS 2.0.
Adapté au sciage propre et net de bois tendre, bois dur, plaque de bois, stratifié, fibre de verre et plastiques renforcés.
Profondeur de coupe | 50 mm |
Largeur de coupe | 32 |
Matière | Bimétal |
Type d'emmanchement | Starlock |
Type de lame de scie | Denture double (Japon) |
Convient pour les matériaux | Bois tendre, Bois dur, Plastic-coated board, Laminé |
Machines adaptées | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Adaptateur Würth EMS 2.0 0696 121 100, Bosch GOP 10,8V, Fein Multimaster (250W) |