Lame de scie Starlock en carbure de tungstène, dent simple
Lame de scie Starlock à dent simple en carbure
LAME DE SCIE METAL 32X40











Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Performances de coupe extrêmes et durée de vie extrêmement longue
Le carbure de tungstène permet de couper des matériaux très durs.
Précise, simple et sécurisée
La forme de dent légèrement incurvée de "coupe nette" permet une immersion nette.
Obtenez la bonne profondeur d'immersion à tout moment
Réglage de la profondeur pour un contrôle précis de la profondeur d'immersion.
Montage 3D (Starlock)
- Transfert de puissance particulièrement élevé avec faible usure
- Durée de vie 3 x plus élevée que celle des systèmes de fixation traditionnels
- Enlèvement de matériaux considérablement amélioré
- Résultats précis
- Vitesse de coupe élevée
- Excellente compatibilité avec les systèmes de fixation existants
Utilisée avec l'adaptateur Starlock (réf. n° 0696121100), elle convient également au couteau multi-usage EMS 2.0.
Pour les profilés en aluminium à parois fines et en métal non ferreux, les tôles en acier inoxydable (INOX), les panneaux de fibres cimentés (Epoxy/GFK), les plaques de plâtre ainsi que les vis et les clous trempés.
Profondeur de coupe | 40 mm |
Largeur de coupe | 32 |
Matière | Carbure de tungstène |
Type d'emmanchement | Starlock |
Type de lame de scie | Denture simple (normal) |
Convient pour les matériaux | Aluminium, Acier inoxydable, Plaque en acier inoxydable, Acier, Tôle d'acier |
Machines adaptées | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Adaptateur Würth EMS 2.0 0696 121 100, Bosch GOP 10,8V, Fein Multimaster (250W), Würth EMS 12-A |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)