Aspirateur/nettoyeur électrique SEG 10 compact
Nettoyeur vapeur SEG 10 COMPACT
ASPIRATEUR/NETTOYEUR EL. SEG 10 COMPACT
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Excellente extraction de l'eau : humidité résiduelle extrêmement basse après le nettoyage ; de ce fait, les sièges et les tapis peuvent être réutilisés
- Idéal pour le nettoyage des sièges et de l'habitacle du véhicule
- Contrôle permanent du processus de nettoyage et des performances d'extraction de l'eau grâce au grand couvercle transparent
- La poignée de transport pratique, les supports de câble et la buse facilitent le transport
- Conception compact pour un gain de place
Pour garantir une extraction correcte, la buse doit être déplacée horizontalement le long du sol ou des sièges
Fiches de données de sécurité(X)
Principalement destiné au nettoyage des sièges, mais convient également pour éliminer les taches des moquettes de petite superficie S'utilise également sur des surfaces plus grandes avec le suceur de sol en option (réf. 0701111005).
Tension nominale | 230 V |
Puissance moteur | 1380 W |
Capacité de débit | 1 L/min |
Sous pression | 273 mbar |
Réservoir d'eau douce | 8 L |
Réservoir d'eau usée | 7 L |
Solution nettoyante max. | 40 °C |
Longueur | 575 mm |
Largeur | 330 mm |
Hauteur | 445 mm |
FLEXIBLE PLAST 2,4 M (DN32) SEG 10-2
POIGNEE COUDEE PLAST (DN32) SEG 10-2
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».