Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L
ASPIRATEUR EAU-POUSSIERES ISS 30-L
MASTER
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/100238860.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/100238865.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/100238866.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/99458561.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/99459343.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Classe de poussière : Certification L
Efficacité de récupération de poussière garantie à 99 % conformément à la norme EN 60335-2-69
Puissance d'aspiration constante et longue durée de vie de filtre
Nettoyage de filtre semi-automatique
Option de rangement et de transport pour les coffrets Würth
La tête de conteneur plate permet de fixer les systèmes de rangement Würth.
Les accessoires peuvent être rangés sur l'appareil et sont toujours prêts à l'emploi
Rangement intégré du suceur à fente, de l'adaptateur universel, du flexible souple, et possibilité d'accrocher le cordon d'alimentation
Utilisation simple et pratique
La fixation à double clip garantit un emmanchement facile et sécurisé des accessoires ayant un diamètre nominal de 35 mm
Protection antistatique
Le raccord mis à la terre permet d'évacuer les charges statiques Les étincelles et les décharges électriques sont évitées grâce aux accessoires conducteurs d'électricité (vendus séparément)
- Lors d'une aspiration à sec, toujours utiliser un sac à poussière et un filtre à air plat Ne pas aspirer sans système de filtration sous risque d'endommager le moteur de l'aspirateur et de mettre votre santé en danger à cause de la hausse des émissions de particules fines
- Utiliser un filtre à air plat en PES pour l'aspiration des liquides
Fiches de données de sécurité(X)
Idéal pour tous les travaux de nettoyage courants, par exemple aspiration des voitures, nettoyage du sol, ou encore nettoyage de l'établi
Flux d'air | 74 L/s |
Sous pression | 23 kPa |
Capacité du récipient | 30 L |
Puissance max. | 1380 W |
Longueur de câble | 7,5 m |
Diamètre de raccordement du tuyau | 35 mm |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Niveau de pression sonore | 70 dB |
Indice de protection IP | IP X4 |
Longueur | 540 mm |
Largeur | 370 mm |
Hauteur | 560 mm |
Sous-pression (turbine) max. | 25.4 kPa |
SUCEUR SOL PLASTIQUE 30 CM (DN 35) ISS
FLEXIBLE CLIPS 3M ISS 30-L/40-M/50-L
FILTRE A AIR PLAT PLISSE PAPIER ISS
SUCEUR FENTE PP ISS 30-L/40-M/50-L
TUBE METAL CHROM TSS/HWS/ISS 55CM (DN35)
![Coude clipsable Pour les séries ISS et TSS Coude clipsable Pour les séries ISS et TSS](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/558849010.jpg)
COUDE CLIPS PP ISS 30-L/40-M/50-L
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!