Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L auto
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L auto
ASPIRATEUR EAU-POUSSIERES ISS 30-L AUTO
MASTER
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/100238860.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/100238865.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/100238866.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/100576729.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/100576730.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/100576736.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/99458552.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/99459343.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Classe de poussières : certification L
Efficacité de récupération de poussière garantie à 99 % conformément à la norme EN 60335-2-69
Option de fixation pour systèmes de rangement Würth
Couvercle plat
Les accessoires peuvent être rangés dans l'appareil et sont toujours prêts à l'emploi
Rangement intégré pour le suceur à fente et le raccord universel pour machines, flexible souple et crochet pour cordon d'alimentation
Idéal pour les chantiers
Cuve robuste avec pare-chocs et grandes roues robustes en métal
Système antistatique
Grâce aux emmanchements des raccords mis à la terre et aux accessoires conducteurs d'électricité inclus dans le contenu de la livraison, les charges statiques sont évacuées et une protection contre les charges électrostatiques est ainsi garantie
Contrôle et utilisation faciles des diverses fonctions
Marche/arrêt, 15 ou 60 s de nettoyage du filtre et variateur de débit
Utilisation conviviale avec les outils électriques
La prise électrique avec capteur à effet Hall permet non seulement de détecter automatiquement si une machine électrique est branchée, mais également de contrôler l'aspirateur via la machine
Système automatique de nettoyage du filtre
- Le filtre à air plat est automatiquement nettoyé par un jet d'air suivant l'intervalle de temps sélectionné (15 ou 60 secondes)
- Garantit un fonctionnement longue durée sans interruption
- Faible niveau sonore
- Durée de vie du filtre élevée
- Faibles coûts d'entretien
- Pour l'aspiration des poussières, toujours utiliser un sac à poussières et un filtre à air plat Ne pas aspirer sans système de filtration sous peine d'endommager le moteur de l'aspirateur et de mettre votre santé en danger en raison de la hausse des émissions de particules fines
- Utiliser un filtre à air plat en PES pour l'aspiration des liquides
Fiches de données de sécurité(X)
Idéal pour les charpentiers, les électriciens, les poseurs de parquet, les carreleurs, ainsi que l'ensemble du secteur automobile
Flux d'air | 74 L/s |
Sous pression | 23 kPa |
Capacité du récipient | 30 L |
Puissance max. | 1380 W |
Longueur de câble | 7,5 m |
Diamètre de raccordement du tuyau | 35 mm |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Niveau de pression sonore | 69 dB |
Indice de protection IP | IP X4 |
Longueur | 560 mm |
Largeur | 370 mm |
Hauteur | 580 mm |
FILTRE A AIR PLAT POLYESTER PLISSE ISS
SUCEUR SOL PLASTIQUE 30 CM (DN 35) ISS
SUCEUR FENTE PP ISS 30-L/40-M/50-L
TUBE METAL CHROM TSS/HWS/ISS 55CM (DN35)
COUDE CLIPS PP ISS 30-L/40-M/50-L
![Flexible d'aspiration, électroconducteur Flexible d'aspiration, électroconducteur](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/21743469.jpg)
SUCNHOSE-(EL-COND)-F.VC-ISS-NW35-L3M
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!