Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Compresseur électrique 50 L Power

Compresseur électrique 50 L POWER
COMPRESSEUR ELECTRIQUE 50 L POWER

Art. N° 07012250
EAN 4058794724806

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Compresseur à piston à entraînement par courroie trapézoïdale, puissant et robuste, pour les applications flexibles dans l'atelier

Fonctionnement à faible vitesse et silencieux


Entraînement par courroie



Bonnes performances en démarrage à froid


Pressostat haute qualité avec soupape de surpression



Pression de fonctionnement réglable et bonne qualité de l'air


Réducteur de pression à filtre, avec manomètre et lubrificateur à brouillard d'huile



Affichage de la pression du réservoir


Manomètre supplémentaire



Protection contre la surchauffe du moteur


Protection intégrée contre les surcharges



Idéal pour une utilisation mobile dans l'atelier


  • Roues pivotantes avec frein, offrant une excellente maniabilité et un appui sûr

  • Manipulation confortable grâce à la poignée de tirage caoutchoutée et à la poignée supplémentaire


Ordre et sécurité


Longue poignée de tirage avec enrouleur de câble intégré



Contrôle rapide et facile du niveau d'huile


Compresseur à piston lubrifié à l'huile avec fenêtre de contrôle

Indication

Ne convient pas pour une utilisation en médecine, pour le traitement des denrées alimentaires ou pour le remplissage des appareils respiratoires Respecter les consignes de sécurité indiquées dans la notice d'utilisation La machine a été soumise à des essais préalables avec prototype

  • Filetage de raccord pneumatique 1/4 gaz.

  • Diamètre de passage du coupleur 6.

  • Livré avec raccord norme européenne ESI 07, ESI 07 HE.
1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Cette machine délivre de l'air comprimé utilisable avec les machines pneumatiques pour des applications professionnelles

Puissance moteur

2.2 kW

Pression max.

10 bar

Capacité du réservoir

50 L

Capacité d'aspiration

393 L/min

Capacité de remplissage

300 L/min

Quantité d'air d'alimentation à 80 % de la pression max.

255 L/min

Fonctionnement sans huile

Non

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence

50 Hz

Indice de protection IP

IP 44

Vitesse de rotation

1050 tr/min

Température d'utilisation min./max.

5 jusqu'à 40 °C

Longueur de câble

1.5 m

Longueur x largeur x hauteur

1050 x 410 x 817 mm

Nombre de cylindres

2 PCS

Nombre de raccords rapides

3 PCS

Niveau de pression sonore

86 dB

Poids de la machine

73 kg

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile pour compresseur WK 100

HUILE COMPRESSEUR WK 100 1 L

Lubrification fiable des compresseurs d'air