Découpeuse thermique Ø 300 mm WDT 81-300
Découpeuse 300 mm thermique WDT 81-300
DECOUPEUSE THERMIQUE Ø 300 MM WDT 81-300
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Coque en ABS et carter de protection en magnésium
- Machine légère à manipuler et robuste en cas de choc
Carter de protection réglable sur 90°
- Sécurité optimale pour l'utilisateur en fonction de la position de coupe et de la projection des étincelles
Grand réservoir et bouchon avec limiteur de serrage
- Autonomie élevée et garantie d'étanchéité (pas de perte de carburant lors du transport)
Variateur avec dispositif de sécurité
- Evite des accélérations involontaires
Poignée arrière et avant larges et ergonomiques avec revêtement en caoutchouc
- Maintien confortable et sans fatigue pour un travail de longue durée
Equipée de 3 patins caoutchoucs
- Stabilité de la machine et pas de risque de fissure de la coque lorsqu'elle est posée au sol
Double entrée pour le flux d'air et bouton de nettoyage mécanique du filtre à air
- Elimination d'une grande partie de la poussière sans démonter la machine (auto-nettoyage)
Corde du lanceur type " marin "
- Très résistante lors du tirage
Courroie trapézoïdale crantée
- Faible usure et entraînement de l'axe sans glisse
Sytème semi-automatique pour la tension de la courroie
- Réglage simple et rapide en cas de rotation non uniforme du disque
Pompe d'amorçage du carburant et soupape de décompression
- Mise en marche facile avec un démarrage au " quart de tour " et en douceur
Starter électronique
- Commande automatique du carburateur en fonction de la température du moteur et pas de variation intenpestive du régime
Bouton " STOP " avec position 0/1
- Arrêt d'urgence du moteur en cas de problème et nouveau démarrage possible sans manipulation préalable (en position 1) ; entretien/maintenance en toute sécurité en position 0
Ressort d'acier sur 5 points
- Amortissement des vibrations et santé de l'utilisateur préservée
Equipée d'un système d'arrosage du disque
- Permet de réduire considérablement la poussière et de refroidir la coupe
Machine livrée avec les outils de de serrage et de réglage, ainsi que la notice d'utilisation
- Prête à l'emploi
Un bon mélange de carburant assure une puissance uniforme et une usure faible du mécanisme de la machine
Une coupe sous arrosage et un nettoyage régulier des filtres (air/eau) et du carter préservent également la durée de vie la machine
Des réglages fins et précis (ralenti/courroie) garantissent des performances optimales pour la machine
Entretien de la découpeuse thermique WDT 81-300 (conseillé après chaque utilisation)
1. Tournez le bouton d'allumage sur la position 0
2. Tournez plusieurs fois le bouton de nettoyage mécanique du filtre à air et inclinez légèrement la machine vers l'arrière pour faire tomber les poussières
3. Nettoyer et rincer à l'eau propre le filtre contenu dans le raccord du système d'arrosage
4. Démontez le disque et nettoyer l'intérieur du carter de protection
Maintenance de la découpeuse thermique WDT 81-300
1. En cas de baisse significative de la puissance
1.1. Tournez le bouton d'allumage sur la position 0
1.2. Dévissez le capot de protection (près de la poignée arrière) et le couvercle du boîtier du filtre à l'aide de la clé TX
1.3. Secouez ou changer le filtre à air papier (commande via le MASTER Service)
1.4. Replacez le filtre à air papier dans son logement, et revissez le couvercle du boîtier et du capot de protection
2. En cas d'à-coups ou si le disque tourne au ralenti
2.1. Tournez le bouton d'allumage sur la position 0
2.2. Tournez la vis de butée " T " (au-dessus du réservoir) dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le régime, ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour baisser le régime
3. En cas de non démarrage du moteur
3.1. Tournez le bouton d'allumage sur la position 0
3.2. Dévissez le couvercle de protection (près de la poignée avant)
3.3. Retirez la prise sur la bougie
3.4. Dévissez et nettoyer la bougie avec un chiffon sec
3.5. Remplacez la bougie si les électrodes sont fortement oxydées ou si l'écart est supérieur à 5 mm (commande via le MASTER Service)
3.6. Revissez la bougie, repositionnez la prise et revissez le couvercle de protection
6 mois garantieFiches de données de sécurité(X)
Découpe des matériaux tels que le béton, la pierre, l'asphalte, le métal, la fonte
Adaptée pour les chantiers du TP et du gros oeuvre
Démarrage de la découpeuse thermique WDT 81-300
1. Posez la machine sur un sol plat
2. Inclinez et remplissez le réservoir toujours avec un mélange à 2% (par exemple : 20 ml d'huile moteur 2 temps pour 1 l d'essence - tableau des proportions dans la notice d'utilisation)
3. Positionnez le carter de protection selon la position de coupe
4. Tournez le bouton d'allumage sur la position 1
5. Appuyez 3x sur le bouton d'amorçage (remplissage du carburateur avec le carburant)
6. Appuyez 1x sur la valve de décompression (libère le gaz contenu dans la chambre de combustion)
7. Maintenez la machine avec une main sur la poignée avant et avec un pied sur la poignée arrière
8. Tirez sur le lanceur d'un coup ferme et sec
Arrêt de la découpeuse thermique WDT 81-300
1. Lâchez le variateur d'accélération
2. Appuyer sur le bouton " STOP "
3. Laissez le bouton d'allumage sur la position 1
Diamètre de disque à tronçonner max. | 300 mm |
Diamètre de l'emmanchement | 20 mm |
Profondeur de coupe max. | 100 mm |
Puissance | 4 kW |
Vitesse à vide max. | 9700 tr/min |
Cylindrée | 81 cm³ |
Capacité, carburant | 0.9 L |
Niveau de pression sonore (sur l'oreille de l'opérateur) | 98 dB |
Niveau de puissance acoustique garanti LWA | 108 dB |
Vibrations min. de poignée arrière | 4.5 m/s² |
Vibrations max. de poignée arrière | 4.5 m/s² |
Vibrations min. de poignée avant | 6 m/s² |
Vibrations max. de poignée avant | 6 m/s² |
Type de carburant | Essence |
Poids de la machine | 10,1 kg |