Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Riveteuse rivets tubulaires pneumatique DEZ 45

Riveteuse rivets tubulaires pneumatique DEZ 45
RIVEUTEUSE RIVETS AVEUGLES AIR DEZ 45

Art. N° 070394840
EAN 4045989872749

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Machine oléopneumatique (huile hydraulique + air comprimé) spécifique à la pose de rivets tubulaires
  • La riveteuse permet le sertissage des inserts Aluminium, Acier et Inox M 4 à M 12

  • Joints à haute résistance qui permet d’éviter les fuites d’huile

  • Raccord orientable 360° avec embout à barbe

  • Possibilité d'adapter un raccord rapide 1/4 gaz, non fourni

  • La réduction du nombre de pièces en mouvement augmente la puissance, la fiabilité et réduit l'usure

  • Réglage simple grâce à la molette, 1 tour représente 0,3 mm

  • Livrée complète dans un coffret en ABS

Il est conseillé d'employer un groupe de graissage pour air comprimé


Pour le remplissage du circuit hydraulique interne, veuillez utiliser l'huile hydraulique fournie

1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationMachine utilisée dans l'industrie aéronautique et automobile, dans les ateliers de tôlerie et de carrosserie, dans la chaudronnerie et la ferronerie, et également pour la construction métallique

Pression de service min./max.

6-7 bar

Longueur

296 mm

Hauteur

312 mm

Diamètre de rivet min./max.

4-12 mm

Consommation d'air par impact

11 L

Filetage de raccordement du tuyau

1/4pouce

Force d'installation des rivets

28 kN

Riveteuse rivets tubulaires pneumatique DEZ 45 comprenant:
Mandrin fileté de rechange pour DEZ 40
1 x
Mandrin fileté de rechange pour DEZ 40

THRMNDRL-F.DEZ40-M12

Quantité: 1 x
1 x
Clé mâle 6 pans

CLE MALE-6PANS-COUDEE-COURTE-5X80

ZEBRA
Description:
5 mm
Version courte
Quantité: 1 x
Mandrin fileté de rechange pour DEZ 40
1 x
Mandrin fileté de rechange pour DEZ 40

TIRANT M 10

Quantité: 1 x
1 x
Mandrin fileté de rechange pour DEZ 40

TIRANT M 4

Quantité: 1 x
1 x
Mandrin fileté de rechange pour DEZ 40

TIRANT M 5

Quantité: 1 x
1 x
Mandrin fileté de rechange pour DEZ 40

TIRANT M 6

Quantité: 1 x
1 x
Mandrin fileté de rechange pour DEZ 40

TIRANT M 8

Quantité: 1 x
Tirants pour riveteuse oléopneumatique DEZ 80
1 x
Tirants pour riveteuse oléopneumatique DEZ 80

ENCLUME P.0949 80-DEZ 80 RIVET M 10

Description: L'accessoire de la riveteuse oléopneumatique DEZ 80
Quantité: 1 x
Tirants pour riveteuse oléopneumatique DEZ 80
1 x
Tirants pour riveteuse oléopneumatique DEZ 80

ENCLUME P.0949 80-DEZ 80 RIVET M 5

Description: L'accessoire de la riveteuse oléopneumatique DEZ 80
Quantité: 1 x
1 x
Tirants pour riveteuse oléopneumatique DEZ 80

ENCLUME P.0949 80-DEZ 80 RIVET M 6

Description: L'accessoire de la riveteuse oléopneumatique DEZ 80
Quantité: 1 x
1 x
Tirants pour riveteuse oléopneumatique DEZ 80

ENCLUME P.0949 80-DEZ 80 RIVET M 8

Description: L'accessoire de la riveteuse oléopneumatique DEZ 80
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques