Pince d'installation électrique VDE 3 en 1 CEI 60900
Pince d'installation électrique VDE
PINCE VDE 3 EN 1 ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour des travaux sur des pièces sous tension, respecter toutes les précautions de sécurité spécifiées
Jusqu'à 1 000 V (CA), jusqu'à 1 500 V (CC)
Outil 3-en-1
- Manipulation pratique et aucun changement d'outil
- Fonction de pince universelle
- Dénudage des câbles dans un mouvement de traction ergonomique
Poignée ergonomique pour une utilisation sécurisée
Poignée bimatière antidérapante et confortable à profil VDE large.
Arêtes de coupe de précision trempées par induction
Surface entièrement rectifiée et chromée
Joint incrusté
Fiches de données de sécurité(X)
Pour câbles ronds ∅ 8-12 mm, par ex. 3 x 1,5 mm² jusqu'à 5 x 2,5 mm².
Pour fils de distributeurs, de boîtiers muraux et de dérivation, de boîtes de commutation, d'armoires électriques, ou simplement pour des connexions de fils. Peuvent être utilisés pour les installations électriques, le chauffage et la ventilation, la construction de machines, la construction de cuisines ou d'autres secteurs semblables.
Longueur | 170 mm |
Section de câble min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Matière | Acier, spécialement trempé |
Finition | Chromé |
Norme EN | 60900 |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |