Pince auto-ajustable
Pince auto-ajustable, réglage auto
PINCE POUR POMPE À EAU-250MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Toujours la bonne largeur d'ouverture
Pas besoin de trouver la bonne largeur d'ouverture grâce au réglage automatique.
Robuste
Dents spécialement trempées (51 HRC) et amortisseurs à ressort
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur en pouces (L) | 10 in |
Longueur (L) | 250 mm |
Plage d'adhérence min./max. | 10-32 mm |
Matière | Acier au chrome vanadium |