Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Appareil de découpe pour tige filetée

Coupe tige filetée 6, 7, 8 et 10 mm
OUTIL DE COUPE DE TIGES FILETÉES

Art. N° 071406 850
EAN 4045989528097

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Coupe tige filetée pour la coupe simple de tiges filetées de calibre M6, M8 et M10.

Fermeture à levier



Poignée ergonomique



Support profilé



Butée réglable



Pas de dommages au filetage lors de la coupe


Aucune déformation de l'arête de coupe.



Conception idéale


Petit, maniable et compact.



Pas de production d'étincelles


Possibilité d'utilisation dans les zones de protection anti-incendie.



Coupe nette sans ébavurage


  • Coupe facile sans nécessiter de force importante

  • Un écrou peut être mis en place immédiatement après la coupe


La règle de mesure ajustable de 65 cm peut être alignée sur la gauche ou sur la droite


Butée angulaire réglable de façon simple et rapide.



Pour tiges filetées en acier doux de 6,6 à 60 kg/mm2.