Jeu cliquet-douilles-embouts 19 pièces RW Edition 19 pièces
Jeu de clés à cliquet 19 pièces RW Edition
COFFRET MICRO CLIQUET RW EDITION 19PCS
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
Embouts et douilles courts pour une utilisation dans des espaces confinés
- Dans une boîte en métal pratique - facilement transportable dans n'importe quelle poche de pantalon
- Outils en acier au chrome-vanadium avec une surface noire de haute qualité
- Boîte et cliquet avec signature Reinhold Würth
- Alvéole en mousse imprimée avec finition carbone pour une stabilité optimale et un nettoyage facile
- Equipement de base pratique pour l'atelier et pour une utilisation mobile
Contenu de la livraison :
- 1 clé à cliquet à denture fine, utilisation rapide d'une seule main pour changer de sens de rotation
- 1 douille six pans 1/4 pouce de chaque : 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 13 mm
- 1 embout 1/4 pouce de chaque PH1, PH2
- 1 embout à fente 5.5
- 1 douille six pans de chaque : 3, 4, 5 mm
- 1 de chaque : TX10, 15, 20, 25, 30
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Le jeu de clés à cliquet, 19 pièces (RW Edition) est idéal pour une utilisation dans les espaces exigus, en raison de la faible hauteur des embouts et des douilles.
Nombre de pièces de l'assortiment | 19 PCS |