Clé mixte à cliquet articulée
Clé mixte à cliquet articulée polie
CLE-MIXTE-A-CLIQUET-FLEX-9MM
Art. N° 071425309
EAN 4038898734703
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Empreinte du côté œil :
- POWERDRIV modifiée bi-hexagonale
- A denture fine -72 dents, angle de rotation de 5°
- Œil fabriqué avec précision pour des mouvements fluides et sûrs
- Etroite pour travailler dans les espaces les plus restreints
Tête de cliquet flexible :
- Articulation à 180°
- Grande flexibilité de serrage et de desserrage, en particulier dans les espaces confinés
Standard : couple de serrage max. selon la norme DIN 899
Géométrie :
- Côté œil droit
- Têtes coudées à 15°
Cet outil spécial ne peut pas être utilisé au-delà du couple maximal. Les clés ne peuvent donc être utilisées que pour desserrer les boulons jusqu'à une certaine limite.
Fiches de données de sécurité(X)
Desserrer les boulons avec le côté fourche et serrer à l'aide du mécanisme à cliquet du côté œil.
![]() | |
Surplat (SW) | 9mm |
Longueur (L) | 150 mm |
Épaisseur de fourche (a1) | 5,2 mm |
Épaisseur de l'œil (a2) | 6,9 mm |
Largeur des mâchoires (extérieure) (b1) | 18,8 mm |
Diamètre extérieur de l'œil (d) | 17,5 mm |
Couple de serrage max. (F max.) | 46 Nm |
Matière | Acier à outils |
Finition | Poli Chromé |