Clé à pipe débouchée
Clé à pipe débouchée, POWERDRIV, 6-12 pans
CLÉ À PIPE, RECOURBÉ, 22MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Conception : métrique, débouchée
- Côté court :
- Douille débouchée
- Côté long : forme creuse et profonde
Profil : Powerdriv
- Côté court :
- 12 pans
- Côté long :
- 6 pans
Norme : ISO 2236
Matériau : Acier au chrome vanadium
Surface : chromée
Fiches de données de sécurité(X)
Surplat | 22mm |
Longueur (L) | 235 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 31 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 24.5 mm |