Purgeur de freins
Purgeur de freins electrique Design Plus 60 litres
PURGEUR DE FREIN ELEC PERFECTA 60 DESIGN
Art. N°
0714556261
EAN 4062856330805
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Compatible avec des fûts de 30 ou 60 litres.
Déclenchement automatique de la pompe.
Réservoirde récupération de liquide 1,8 litres
Puissance d'aspiration réglable
Cet appareil est destiné exclusivement à l'aspiration du liquide de freins, tout autre utilisation peut entrainer la casse de la pompe qui ne sera pas prise en garantie.
Réservoirde récupération de liquide 1,8 litres
Puissance d'aspiration réglable
Cet appareil est destiné exclusivement à l'aspiration du liquide de freins, tout autre utilisation peut entrainer la casse de la pompe qui ne sera pas prise en garantie.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationAutomobile
Pression de service min./max. | 0,4-3,5 bar |
Longueur | 61 cm |
Largeur | 49 cm |
Hauteur | 106 cm |
Tension nominale | 230 V |