Purgeur de freins automatique 12V
Purgeur de freins automatique 12V
PURGEUR DE FREIN AUTOMATIQUE 12V
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Portable et autonome :
équipé de 4 roues dont une avec frein.
- Compatible DOT 3, DOT 4 et DOT 5.
- Alimentation 12V avec prévention contres les inversions de polarité.
- Corps en acier inoxydable :
pour éviter tous risques de corrosion.
- Pompe avec arrêt automatique :
pas de contact direct entre le liquide, l'air et les parties mobiles de la pompe.
- Réservoir de 5 litres avec niveau visible et indication de niveau minimum.
- Arrêt automatique de la pompe au niveau minimum :
évite à la pompe de tourner à vide.
- Ouverture large du réservoir :
pour un nettoyage facile.
- Câble d'alimentation 12V avec prise "jack".
- Flexible d'alimentation liquide de freins avec raccord rapide.
- Livré avec un bidon de récupération du liquide, chaïnette d'accrochage et bouchon à visser.
CE
EN55014-1 : 2006
EN55014-2 : 1997+A1
Fiches de données de sécurité(X)
Pression de service min./max. | 0,4-4 bar |
Longueur | 39,5 cm |
Largeur | 33 cm |
Hauteur | 69 cm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!