Clé dynamométrique 3/4 pouce Premium
Clé dynamométrique à cliquet 3/4 pouce Premium
CLE DYNAMOMETRIQUE 3/4 PREMIUM(80-400NM)
Art. N° 0714730400
EAN 4065746028219
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Précision de déclenchement de +/- 3 % de tolérance par rapport à la valeur d'échelle définie
- Poignée ergonomique bicomposant pour un travail sans effort et en toute sécurité
- Graduation double extra-large en N.m et lbf-ft. garantissant une meilleure lisibilité
- Une graduation micrométrique supplémentaire permet d'ajuster précisément le couple à l'aide de la fonction à clic
- Le mécanisme de réglage rapide innovant permet de régler la plage de mesure beaucoup plus rapidement en tournant la poignée
- Il n'est pas nécessaire de réinitialiser la clé dynamométrique après utilisation, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire de la ramener à la valeur de graduation la plus basse
- Facile à verrouiller et déverrouiller à l'aide du mécanisme de tirer/pousser
- Verrou avec anneau de couleur clairement visible
- Déclenchement du couple perceptible de manière audible et tangible pour des opérations de vissage/serrage précises
- Cliquet de haute qualité pour une longue durée de vie
- Avec certificat d'étalonnage et numéro de série gravé au laser sur la clé dynamométrique
- Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés régulièrement à l'aide d'équipements de mesure appropriés et ajustés si nécessaire
- Nous recommandons un étalonnage annuel via le service de réparation Würth (Master Service) après 12 mois ou 5 000 opérations de vissage. L'intervalle commence à la première utilisation de la clé dynamométrique
Fiches de données de sécurité(X)
Large gamme d'applications possibles pour le serrage contrôlé de vis et d'écrous, par exemple pour les travaux de réparation et d'entretien sur des véhicules/utilitaires ou pour une utilisation industrielle
![]() | |
Empreinte | 3/4 pouce |
Plage de mesure couple de serrage min./max. | 80-400 Nm |
Capacité de serrage min./max. (en pouce) | 60-290 lbf-ft |
Nombre de tours du couple de serrage min. à max. | 8 |
Design | Avec 60 dents - angle de rotation de 6 degrés |
Valeur d'échelle, échelle principale de couple | 10 Nm |
Valeur d'échelle, échelle fine de couple | 2 Nm |
Précision de mesure de couple | +/- 3% |
Convient pour serrage à droite | Oui |
Convient pour serrage à gauche | Oui |
Normes | ISO 6789-2 |
Longueur (L1) | 700 mm |
Longueur du levier (L2) | 593 mm |
Longueur de poignée (L3) | 205 mm |
Hauteur de la tête de cliquet (B1) | 24 mm |
Hauteur de la tête de cliquet avec carré (B2) | 47 mm |
Diamètre de la poignée (D1) | 36 mm |
Largeur de la tête à cliquet (D2) | 51 mm |