Localiseur de câbles
Localiseur de câble
KIT EASY-FINDER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour tous types de câble
Profondeur de recherche jusqu'à 60 cm (même dissimulé)
Pour localiser les câbles et les passages de câbles jusqu'à 15 km
Pour limiter les perturbations sur le câblage
Pas de dénudage, sans contact
Gain de temps et d'argent
Câble de test, avec pinces crocodiles entièrement isolées, longueur 25 cm
Câble de test, avec connecteur RJ11 spécial, longueur 10 cm
Toujours débrancher les câbles. Risque de destruction !
Fiches de données de sécurité(X)
Pour une utilisation dans les installations électriques
Pour localiser les câbles, rupture de câbles, détecter les courts-circuits.
Pour une utilisation dans le domaine des télécommunications
Test de tension et de polarité, détection des paires inversées (tirage excessif sur l'âme) et âmes doubles (paires), localisation des câbles et des rupture de câbles, détection des courts-circuits.
Pour une utilisation dans le domaine des technologies de traitement de données
Localisation des câbles, rupture de câbles, détection des paires inversées (tirage excessif sur l'âme), âmes doubles (paires) et courts-circuits.
Puissance de transmission (en dBm) à 600 Ohms | 12 dBm |
Puissance de transmission (en dBm) à 50 Ohms | 10.5 dBm |
Tension de sortie | 9 V/DC |
Longueur du câble de test | 25 cm |
Longueur du câble de test 2 | 10 cm |
Matière du boîtier | ABS, protection anti-projection d'eau |
Désignation de la batterie | Pile carrée 9V; 6LR61; 6AM6 |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Batterie à installation permanente | Non |
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».