Cric hydraulique roulant RH-4
Cric hydraulique roulant RH-4
CRIC HYDRAULIQUE PL 4T
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Des rouleaux convexes et des roues oscillantes montées sur roulements à billes garantissent un niveau élevé de maniabilité.
En cas de surcharge, la soupape de sécurité entraîne le fonctionnement à vide de la tige de levage.
La hauteur de levage est toutefois conservée à des fins de sécurité.
Pédale supplémentaire d'activation de la fonction de levage rapide.
Contrôle fiable et précis du levage et de l'abaissement grâce au dispositif de commande simple de la tige de levage
Tige de levage dotée d'une poignée ergonomique recouverte de caoutchouc
Roues pneumatiques en caoutchouc non incluses à la livraison
Fiches de données de sécurité(X)
Capacité de charge | 4000 kg |
Hauteur min. (A) | 140 mm |
Hauteur max. (B) | 605 mm |
Largeur | 500 mm |
Longueur | 800 mm |
Hauteur | 240 mm |
Nombre de roues | 4 PCS |
Couleur | Rouge |
Matière | Acier |
Poids du produit (par pièce) | 123.000 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!