Gonfleur UNIV'AIR®
Gonfleur Univ'Air
GONFLEUR UNIVAIR (0,7-11BAR)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Corps en thermoplastique renforcé de fibre de verre avec protection contre les chocs en caoutchouc sur le manomètre
- Manomètre imperméable avec cadran à échelle décimale (1 bar est divisé en 10 parties) pour une lecture simple et précise des valeurs
- Tous les composants sont constitués de matériaux résistants à la corrosion qui peuvent également être utilisés à l'extérieur
Important : Les appareils Mast Air et Univ'Air sont conformes à la directive européenne 86/217/CEE et à la norme AFNOR R63-302. Chaque appareil est fourni avec un certificat de pression pour manomètre de pneus de véhicule, qui présente les informations suivantes :
- Références de directive/norme
- Certificat d'autorisation du modèle
- Numéro de série
- Contrôle de précision (étalonnage)
Nous vous recommandons de conserver ce document en lieu sûr !
Modèle homologué selon la directive 86/217/CEE
Pour le produit Art. N° 0715 540 54 : raccord de remplacement : Art. N° 0699 271 001Fiches de données de sécurité(X)
Plage de mesure de pression min./max. | 0,7-11 bar |
Pression de service max. | 15 bar |
Longueur du tuyau | 1,5 m |
Filetage de raccordement | Taraud 1/4 pouce |
Poids du produit (par pièce) | 738 g |
Plage de mesure de pression max. | 11 bar |