Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Würth BOXMASTER

BOXMASTER boîte à outils modulaire avec roulettes
BOXMASTER TROLLEY-571X480X845

Art. N° 0715930930
EAN 4099618153631

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Caisse à outils robuste et facile à utiliser, de conception modulaire innovante. Idéale pour les professionnels qui apprécient l'efficacité et l'organisation.

La Würth BOXMASTER se compose de trois parties empilables :



Petite boîte à outils


  • Dimensions (externes) : 570x411x167 mm

  • Poids : 3,83 kg

  • Capacité de charge maximale : 22,7 kg

  • Propriétés : Mécanisme d'empilage, poignée avant pliable robuste, système de fermeture avec poignée métallique, verrouillable avec cadenas possible, coulisse pour accessoires


Grande boîte à outils


  • Dimensions (externes) : 570x411x299 mm

  • Poids : 5,37 kg

  • Capacité de charge maximale : 45,4 kg

  • Propriétés : Mécanisme d'empilage, poignée en aluminium sur le dessus, poignées de levage latérales, système de fermeture avec poignée métallique, verrouillable avec cadenas possible, coulisse pour accessoires, plateau pour petites pièces


Boîte à outils à roulettes


  • Dimensions (externes) : 576x480x652 mm

  • Poids : 9,92 kg

  • Capacité de charge maximale : 68,0 kg

  • Propriétés : Poignée métallique télescopique réglable en hauteur, peut être retirée pour économiser de l'espace pendant le stockage et le transport, robuste, roues robuste de diamètre 20 cm avec roulements à billes sur axe en acier, système de fermeture avec poignée métallique, verrouillable avec cadenas possible, coulisse pour accessoires
Indication

Les outils et les accessoires illustrés ne sont pas inclus dans le contenu de la livraison.

Fermeture possible de chaque caisse de façon individuelle avec un cadenas Würth : Art. N° 0689 904 050
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéale pour les artisans, les mécaniciens et tous ceux qui ont besoin de transporter des outils et des petites pièces de manière sûre et organisée.

Longueur x largeur x hauteur

571 x 480 x 845 mm

Couleur

Noir

Matière

HIPP - High-Impact Polypropylene