Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Gaine thermorétractable à paroi mince Sans colle interne

Gaine thermorétractable
GAINE THERMO.ORSY 1,6-0,8MM NOIR

Art. N° 07718016

EAN 4011231771672

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Gaine thermorétractable à paroi mince Sans colle interne

Art. N° 07718016

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 10 m

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Sur âme en carton pour système de distribution ORSY® 10


UL 224 (sauf variante transparente)

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Noir

Diamètre

1,6 mm

Diamètre (rétracté)

0,8 mm

Épaisseur de paroi après rétrécissement

0,36 mm

Rigidité diélectrique

20 kV/mm

Température de rétraction min./max.

90 jusqu'à 200 °C

Température d'utilisation min./max.

-55 jusqu'à 125 °C

Matière

Polyoléfine

Faiblement inflammable

Oui

Longueur

10 m

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Système de distribution ORSY® 10 Pour gaines thermorétractables

DEVIDOIR VIDE ORSY10 PETIT MODELE

With eight small coil holder stars for cable or heat shrink hose
x 1 pcs
En forme détoile Pour les systèmes de distribution de papier abrasif sec SPS

FLASQUE-DEVIDOIR-ORSY10-PETIT-MODELE

x 1 pcs
Porte-bobine Pour les systèmes de distribution de papier abrasif sec SPS

BRAS POUR DEVIDOIR ORSY10