Lampe stylo à LED rechargeable 6 + 1 LED
Lampe portative sans fil LED WL7
LAMPE LED STYLO BAT 6+1LED USB-C
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Lampe principale avec 6 LED SMD
Projecteur à la base
Projecteur, éclairage principal, éteinte
Mode de commutation
Etat de charge de la batterie
Voyant lumineux
Temps de charge court, longue durée d'éclairage
La dernière technologie de batterie lithium-polymère
Chargement via l'interface USB-C
Batterie Li-Polymère : 3,7 V, 2,96 Wh, 800 mAh
Fiches de données de sécurité(X)
Indice min. de rendu des couleurs (CRI) | 70 |
Flux lumineux d'éclairage principal | 150 lm |
Flux lumineux d'éclairage latéral | 70 lm |
Température de couleur | 6000 K |
Autonomie éclairage principal | 3 h |
Autonomie éclairage secondaire | 6 h |
Temps de charge | 2.5 h |
Indice de protection IP | IP 20 |
Tension nominale | 5 V/DC |
Capacité de la batterie | 800 mAh |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Type de connexion | USB type C |
Température de fonctionnement min./max. | -10 jusqu'à 40 °C |
Type de prise | C |