Lampe de poche LED ultrapuissante WTX2
Lampe torche LED ultra puissante WTX2
LAMPE STYLO LED 2XAAA 100LM
Art. N° 0827806802
EAN 4065233063051
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Technologie à lentille réfléchissante pour une efficacité optimale d'éclairage
- Contacts plaqués or dur pour une protection anticorrosion optimale
- Intensité non réglable — combinaison faisceau large et spot
- Haut niveau de protection (IP67)
- Protection intégrée contre le roulement
- Surface antidérapante
- Interrupteur sur le capuchon d'extrémité
Batteries non fournies dans le contenu de la livraison
Fiches de données de sécurité(X)
Flux lumineux min./max. | 40 / 100 lm |
Mise au point réglable | Non |
Portée min./max. | 25 / 60 m |
Indice de protection IP | IP 67 |
Désignation de la batterie | Micro AAA; LR03; AM4 |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Température de fonctionnement min./max. | -20 jusqu'à 40 °C |
Matière du boîtier | Aluminium |
Longueur x largeur x hauteur | 150 x 17 x 17 mm |
Couleur | Noir |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!