Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lampe de poche LED ultrapuissante WTX4

Lampe de poche LED ultrapuissante WTX4
LAMPE DE POCHE À LED 3XAAA 300LUMEN

Art. N° 0827806804
EAN 4065233063068

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

2 fonctions d'éclairage — Eclairage (300 lumens) et éclairage faible (100 lumens). Convient aussi aux batteries NiMH
  • Technologie à lentille réfléchissante pour une efficacité optimale d'éclairage

  • Contacts plaqués or dur pour une protection anticorrosion optimale

  • Mécanisme de réglage par glissement pour basculer entre le faisceau uniforme à courte portée (diffus) et le faisceau concentré à longue portée (focalisé)

  • Protection intégrée contre le roulement

  • Surface antidérapante

  • Interrupteur sur le capuchon d'extrémité

  • Cartouche de batterie pour simplifier le changement de batterie
Indication

Batteries non fournies dans le contenu de la livraison

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient pour les inspections visuelles locales DIN EN 13018


Support de casque adapté aux casques dotés de supports latéraux Euroslot de 30 mm

Flux lumineux min./max.

100 / 300 lm

Mise au point réglable

Oui

Portée min./max.

100 / 200 m

Indice de protection IP

IP 54

Désignation de la batterie

Micro AAA; LR03; AM4

Nombre de batteries

3 PCS

Température de fonctionnement min./max.

-20 jusqu'à 40 °C

Matière du boîtier

Aluminium

Longueur x largeur x hauteur

124 x 37 x 37 mm

Couleur

Noir

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pile haute puissance

BATT-ALKALI-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Fournisse une énergie de longue durée et haute qualité