Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lampe frontale LED haute puissance WH2H

Lampe frontale LED WH2H
LAMPE FRONTALE-WH2H-LED-2XAA-200LM

Art. N° 0827809802
EAN 4065233065345

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

3 fonctions d'éclairage - Eclairage intense (300 lumens pendant 10 secondes), éclairage fort (200 lumens) et éclairage faible (80 lumens)
  • Cartouche de batterie à l'arrière, extrêmement confortable à porter, car la lampe est très bien équilibrée

  • Contacts plaqués or dur pour une protection anticorrosion optimale

  • Mécanisme de réglage par rotation pour basculer entre le faisceau uniforme à courte portée (diffus) et le faisceau concentré à longue portée (focalisé)

  • Haut niveau de protection

  • Tête de lampe pivotante

  • La doublure en caoutchouc sur l'arceau garantit une bonne fixation sur les casques de chantier

  • Interrupteur avant
Indication

Batteries non fournies dans le contenu de la livraison

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les applications de courte à moyenne portée. Convient pour les casques de chantier.

Flux lumineux min./max.

80 / 300 lm

Mise au point réglable

Oui

Portée min./max.

75 / 150 m

Indice de protection IP

IP 56

Désignation de la batterie

Mignon AA; LR6; AM3

Nombre de batteries

2 PCS

Température de fonctionnement min./max.

-20 jusqu'à 40 °C

Matière

Plastique

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pile haute puissance

BATT-ALKALI-AA-MIGNON-LR6-1,5V

Fournisse une énergie de longue durée et haute qualité