Lampe frontale LED à batterie haute puissance WH2FR
Lampe frontale LED à batterie WH2FR
LAMPE FRONTALE A BATTERIE WH2FR-400LM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Cartouche de batterie à l'avant : aucun fil n'est visible sur le côté du bandeau
- Système de charge magnétique résistant à la saleté et facile à nettoyer — réduction importante des risques de panne
- Contacts plaqués or dur pour une protection anticorrosion optimale
- Mécanisme de réglage par rotation pour basculer entre le faisceau uniforme à courte portée (diffus) et le faisceau concentré à longue portée (focalisé)
- Tête de lampe pivotante
- La doublure en caoutchouc sur l'arceau garantit une bonne fixation sur les casques de chantier
- Interrupteur avant
- Indicateur d'état de charge/de niveau de la batterie (4 LED vertes)
Fiches de données de sécurité(X)
Pour utilisation à courte, moyenne et longue portée. Adapté aux casques de chantier.
Flux lumineux min./max. | 80 / 600 lm |
Mise au point réglable | Oui |
Portée min./max. | 75 / 220 m |
Durée d'éclaraige min./max. | 2-9 h |
Temps de charge | 3 h |
Type de protection IP, éclairage | IP 54 |
Type de protection IP du chargeur | IP 20 |
Tension nominale | 3.7 V/DC |
Capacité de la batterie | 1550 mAh |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Classe de protection de la lampe | Classe de protection III/très basse tension de protection |
Classe de protection du chargeur | Classe de protection II/isolation de protection |
Tension de charge min./max. | 100-240 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Type de connexion | USB type A |
Longueur de câble | 1200 mm |
Température de fonctionnement min./max. | -20 jusqu'à 40 °C |
Température de charge min./max | 5 jusqu'à 30 °C |
Matière | Plastique |
Type de prise | C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!