Lampe frontale LED à batterie SPACELIGHT
Lampe frontale LED à batterie SPACELIGHT
LAMPE FRONTALE SPACELIGHT LED 350LM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Eclairage principal (LED COB) : allume une zone étendue, éclairage latéral : projecteur
- 4 niveaux d'éclairage : éclairage principal 100 % et 40 %, éclairage latéral 100 % et 40 %
- Eclairage stroboscopique (éclairage principal et éclairage latéral)
Ne pas porter avec des casques de chantier !
Fiches de données de sécurité(X)
Pour une utilisation en intérieur et extérieur. Pour les applications de courte à moyenne portée.
Flux lumineux min./max. | 40 / 350 lm |
Température de couleur | 6000 K |
Mise au point réglable | Non |
Durée d'éclaraige min./max. | 2,5-7,5 h |
Temps de charge | 3 h |
Indice de protection IP | 0 - sans objet |
Type de protection IP, éclairage | IP 20 |
Type de protection IP du chargeur | 0 - non applicable |
Tension nominale | 3.7 V/DC |
Capacité de la batterie | 1200 mAh |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Classe de protection de la lampe | Classe de protection III/très basse tension de protection |
Type de connexion | USB type A, USB type C |
Longueur de câble | 500 mm |
Température de fonctionnement min./max. | 0 jusqu'à 40 °C |
Température de charge min./max | 5 jusqu'à 30 °C |
Matière | Caoutchouc-plastique |
Type de prise | 0 - non applicable |