Lampe portative LED premium à batterie WLH 1
Lampe portative LED à batterie WLH 1 Premium
LAMPE LED POCHE BAT WLH1 PREMIUM USB-C
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Crochet pliant en plastique capable de rotation à 360°
- Avec aimant puissant
- Nombre de LED : 4 LED SMD mesurant 3,5 x 2,8 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Flux lumineux | 250 lm |
Autonomie d'éclairage | 3 h |
Temps de charge | 4 h |
Indice de protection IP | IP 20 |
Tension nominale | 5 V/DC |
Capacité de la batterie | 1200 mAh |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Type de connexion | USB type C |
Longueur x largeur x hauteur | 130 x 67 x 28 mm |
Type de prise | C |