Pointe avec rondelle UNKT 130
Clou avec disque UNKT 130
CLOU BETON MEMBRANE ETANCHEITE 32MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour les matériaux isolants jusqu'à environ 20 mm d'épaisseur, par ex. film à bulles, film non tissé
- Avec clou de type HN 101
Calcul de longueur pour les clous sur surfaces en béton :
Profondeur de pénétration (min. 25 mm / max. 40 mm) + épaisseur de l'élément à fixer = longueur du clou
Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans agrément technique). Les forces de traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les supports ou par des tests d'arrachement.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier |
Surface du clou | Zingué |
Longueur de tige (SL) | 32 mm |
Diamètre de tête (Ødk) | 8 mm |
Diamètre de tige (Øds) | 3,7 mm |
Matière du disque | Polypropylène |
Diamètre de la rosace (ØT) | 36 mm |
Compatible avec type d'appareil | Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201 |