Double écrou pour rail Pour rails de montage de type 28/15
Boulon tête marteau pour rails montage type 28/15
VIS-À-TÊTE-RECTANGULAIRE-A2-M8X25MM
Art. N° 086568 25
EAN 4046778026466
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Acier inoxydable A2
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M8 |
Longueur (l1) | 25 mm |
Hauteur de tête (k1) | 4,3 mm |
Largeur de tête (n1) | 10,9 mm |
Longueur de tête (m1) | 23,4 mm |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Classe de résistance | 70 |
Finition | Brut |
Forme de tête | T-head type 2 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Taraudage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage total |
Conforme à la norme RoHS | Oui |