Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ruban adhésif en tissu

Ruban adhésif toilé en polyester
RUBAN-TEXTIL-GRIS-CONSTRUCT-50MX48MM

Art. N° 0874100200

EAN 4024835504041

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Ruban adhésif en tissu

Art. N° 0874100200
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
Pour coller les surfaces coupées des matériaux isolants pour tuyaux
  • Très grande force d'adhérence initiale

  • Produit pouvant être déchiré à la main
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Application universelle sur des surfaces lisses telles que la pierre, le béton, le bois et le plastique. Pour une vaste gamme d'applications : emballage, regroupement, protection, réparation, scellement, jointures et retouches

Matériau support

Revêtement en fibre de polyester

Base adhésive

Caoutchouc naturel

Épaisseur

0,18 mm

Couleur

Couleur argent

Largeur

50 mm

Longueur

50 m

Résistance thermique min./max.

-10 jusqu'à 60 °C

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 25 °C

Force adhésive min. à 25 mm

13 N

Allongement à la rupture

20 %

Résistance aux UV

Non

Résistance à l'humidité

Oui

Se retire sans laisser de traces

Non

Durée de stockage après production

12 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

stockage dans un endroit sec, exempt de poussière, à l'abri de la lumière du soleil et d'autres sources de chaleur, env. 20°C, 50% d'humidité

Sans plomb (< 0,1 %)

Oui

Sans étain (< 0,1 %)

Oui

SVHC selon REACH < 0,1 %

Oui

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Sans plastifiants aux hydrocarbones (< 0,1 %)

Oui

Sans agents gonflants halogénés (< 0,1 %)

Oui

Sans hexabromocyclododécane (< 0,1 %)

Oui

Sans granulés issus de débris de pneus