Douchette chromée/grise 5 jets ELEGANCE
Douchette manuelle 5 formes de jets ELEGANCE
DOUCHETTE ELEGANCE CHROMEE 5 JETS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Caractéristiques
- Douchette multifonction à 5 jets avec ergot de sélection.
- Corps en ABS chromé.
- Plaquette de jets en ABS gris.
- Diamètre 110 mm.
- Filetage de raccordement mâle R ½ pouce (universel).
- Pression de service recommandée 1-3 bar (maximum 5 bar).
- Température de service recommandée ≤ 42 °C (maximum ≤ 70 °C).
- Système anti-calcaire.
Avantages
- Plusieurs modes de jet.
- Design fin et élégant pour les salles de bain modernes.
- Les becs anticalcaires en silicone facilitent le nettoyage et l'entretien.
Avantages
- Résistante au calcaire.
- Sélection aisée des différents modes de jet.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | ABS |
Finition | Poli Chromé |
Nombre de types de pulvérisation | 5 |
Système anti-calcaire | Oui |
Filetage de raccordement | 1/2 pouce |
Diamètre de douchette | 110 mm |
Capacité de débit | 9.8 L/min |
Pression min. | 1 bar |