Mitigeur bain-douche ARTEMIS
Mitigeur bain-douche ARTEMIS
MITIGEUR BAIN-DOUCHE ARTEMIS
Art. N°
0888503012
EAN 4045989780914
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Limiteur de débit à 50%
- Design classique et contemporain
- Sortie de douche vers le bas
- Corps de Ø 47 mm
- Cartouche de Ø 35 mm
- Système de réglage de débit à deux vitesses pour une économie d'eau : passage du débit faible au débit fort signalé par une résistance du levier à mi-ouverture
- Gain de place pour le mitigeur monotrou grâce au passage unique de l'alimentation en eau dans le corps de robinet
Conforme à l'agrément ACS 07ACCNY560
Conforme à la norme NF 077
2 ans garantie
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Installations de douche
Matière | Laiton |
Finition | Chromé |
Longueur | 140 mm |
Largeur | 190 mm |
Hauteur | 130 mm |
Désignation | Position | Débit maximal (pression de 3 bars) |
Mitigeur bain-douche | Douche Bain | 13 l/min 20 l/min |
Mitigeur bain-douche monotrou | Douche Bain | 13 l/min 22 l/min |