Mitigeurs thermostatiques douche CYBELE
Mitigeurs thermo douche et bain-douche CYBELE
MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE CYBELE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Design contemporain, alliant classicisme et modernité
Modèle Douche
- Cartouche céramique anticalcaire avec filtre
- Débit maximal de 25 L/min à pleine ouverture du levier (pression de 3 bars)
- Sortie de douche décalé sur la gauche du mitigeur
Tous les articles présentés dans les Accessoires sont compatibles avec le mitigeur thermostatique Bain-douche Cybèle. Ceux-ci sont disponibles également dans l'assortiment économiseur d'eau Art. N°5964 088 802
Conforme à l'agrément ACS 06ACCNY182
Conforme à la norme NF 077
Fiches de données de sécurité(X)
Installations de douche et baignoire
Matière | Laiton |
Finition | Chromé |
Longueur | 270 mm |
Largeur | 100 mm |
Hauteur | 65 mm |
Désignation | Position | Débit maximal en l/min (pression de 3 bars) |
Mitigeur thermostatique Douche | Douche | 25 |
Mitigeur thermostatique Bain-douche | Douche / Bain-douche | 20 / 20 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!