Colonne de douche THETIS
Kit de douche complète THETIS 8pcs
COLONNE DE DOUCHE "THETIS"
Art. N°
0888505010
EAN 4050641004963
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ensemble complet de douche à colonne avec pomme de douche « Pluie », douchette et mitigeur thermostatique
- Ensemble de douche, au design moderne et aux lignes arrondies très harmonieuses
Mitigeur thermostatique NF
- Ajustement de la température avec la poignée équipée d’un bouton de blocage de température à 38° pour plus de confort
- Blocage de la température à 38°C pour plus de sécurité
- L’intégration de l’inverseur dans le mécanisme de réglage de débit du mitigeur permet un gain esthétique appréciable
- Inverseur intégré dans le croisillon : permet de passer rapidement de la grande pomme de douche à la douchette
- Cartouche céramique anticalcaire avec filtre
- Bouton ECOSTOP sur le mitigeur permettant de limiter le débit et donc la consommation d’eau
- Clapets anti-retour pour éviter une contamination du circuit
Pomme de douche « Pluie » NF
- Large, pour un écoulement maximal
- Nettoyage facilité avec picots anticalcaires
Douchette Extra-Large NF
- 5 fonctions : jets pluie, massage, moussant, tonique et mixte
- Nettoyage facilité avec picots anticalcaires
Colonne de douche
- Colonne de Ø 24 mm pour un passage aisé de l’eau jusqu’à la pomme de douche
- Support douchette coulissant à bouton pour plus de précision
- Réglage télescopique de la hauteur de la colonne
- Flexible de douche NF
- Flexible à écrous coniques à double agrafage de 150 cm de long
NF EN 1717 & NF 077
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationS'utilise principalement dans le domaine sanitaire
Nombre de pièces de l'assortiment | 8 PCS |