Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Colle en aérosol

Colle spray
BOMBE COLLE-SPRAY - 500 ML

Art. N° 0890100055

EAN 4038898874225

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Colle en aérosol

Art. N° 0890100055
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
Colle d'assemblage et de contact à séchage rapide pour tous les matériaux légers

Excellente tenue permanente pour toutes les applications ou presque



Séchage rapide


  • Grâce au durcissement rapide du produit, la pièce peut être utilisée et traitée après un court instant seulement

  • Pas de remontée de colle


Buse de pulvérisation réglable


Idéale pour une utilisation dans de nombreuses situations de travail



Sans silicone

Indication
  • Lors du collage de mousse rigide / de polystyrène, la colle doit être appliquée d'abord sur une petite zone pour vérifier la compatibilité, selon le type de mousse rigide ; patienter au moins 60 minutes pour vérifier l'absence de changement ou de formation de cratères.

  • Attention : Ne convient pas pour le collage de PVC souple, films en PVC et arêtes de coupe de panneaux de particules. Après utilisation, retourner l'aérosol et purger la valve.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéale pour le secteur automobile, dans les ateliers de concessionnaire, dans la fabrication d'armoires électriques et de systèmes de ventilation, pour le modélisme et dans les locaux industriels. Ce produit peut être utilisé comme colle de contact et d'assemblage.

Mode d'emploi

Les pièces à coller doivent être sèches et exemptes de poussière et de graisse. Bien secouer le bidon avant utilisation. Vaporiser une fine couche régulière sur les deux surfaces à coller, à environ 20–25 cm, et les presser ensemble après un temps de séchage de 5 à 10 minutes. Pulvériser le produit sur les surfaces absorbantes jusqu'à ce qu'elles soient saturées.


Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.

Couleur

Beige

Densité

0,728 g/cm³

Odeur/parfum

Caractéristique

Résistance thermique min./max.

-20 jusqu'à +60 °C

Point d'éclair min.

-41 °C

Type de récipient

Aérosol

Contenu

500 ml

Poids net

360 g

Durée de stockage après production

12 Mois

Sans silicone

Oui

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Dissolvant de silicone

NETTOYANT NEUTRALISANT SILICONE 1L

Nettoyage et dégraissage professionnels avant toute application de colle ou de peinture.
Nettoyant à lisopropanol IPA

NETTOYANT IPA

Usage universel
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 0
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.