Résine liquide de réparation et de finition de pare-brise XLR-1
Kit réparation pare-brise XLR-1 résine liquide
RESINE XLR-1
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Le kit contient un tube avec une résine de réparation spéciale XLR-1 et un injecteur avec joint.
- La résine de réparation XLR-1 offre une action capillaire très efficace et un indice de réfraction optimal.
- Cela la rend parfaite pour réparer les éclats de pierre.
- Un tube de XLR-1 suffit pour environ huit réparations.
Nettoyer le pare-brise pour éliminer tout contaminant de la surface et éviter tout contact de liquide avec la zone d'application de la résine de réparation. Les surfaces à réparer doivent être sèches et exemptes de poussière, de graisse et d'autres contaminants
Fiches de données de sécurité(X)
Résine liquide transparente. Ne jaunit pas lorsqu'elle est exposée à la lumière UV. Convient pour réparer les cassures qui comportent souvent des fissures très fines difficiles à combler. Injecteur fourni,
la résine peut être injectée dans le pare-brise plus facilement que les résines ordinaires
Application sans injecteur :
Résine stable qui peut être utilisée comme résine de finition. Des résultats plus clairs qu'avec les résines de finition conventionnelles
Application de résine de réparation avec injecteur :
- 1) Ouvrir l'emballage, retirer l'injecteur et tourner le piston de l'injecteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre d'environ 0,5 mm
- 2) Verser trois à quatre gouttes de résine dans la partie avant de l'injecteur jusqu'au joint (blanc)
- 3) Visser l'injecteur contenant la résine dans le porte-injecteur jusqu'à ce que l'injecteur soit scellé contre le pare-brise
- 4) Visser le piston de l'injecteur pour injecter la résine (phase de pression)
- 5) Après quelques minutes, dévisser le piston pour libérer l'air à l'intérieur des fissures (phase de dépression). Répéter les étapes de pression et de dépression plusieurs fois jusqu'à ce que la réparation soit terminée
Application de résine comme résine de finition:
1) Verser une ou deux gouttes de résine directement dans la zone à réparer
2) Appliquer le film spécial, réf.08914589, sur la résine de finition
3) Durcir la résine à l'aide d'une lampe UV avec minuterie, réf.08914581
4) Retirer le film et l'excès de résine, puis polir la zone à l'aide d'une pâte à polir
Poids du produit (par pièce) | 13,800 g |
Nombre de pièces de l'assortiment | 2 PCS |
Base chimique | Acrylate d'uréthane |
Densité | 1 g/cm³ |
Durée de stockage après production | 1 Années |