Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Dégrippant Rost Off

Dégrippant, Rost Off
ROST OFF - 400 ML
ROST-OFF

Art. N° 0890200004
EAN 4062856096527

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Dégrippant de qualité supérieure

Niveau élevé de capillarité


Propriétés capillaires optimales pour une excellente pénétration dans la rouille, même pour les raccords fortement grippés et rouillés



Elimination optimale de la rouille


Pénètre dans la rouille et permet de desserrer les vis et boulons grippés.



Excellentes propriétés hydrofuges


Pénètre et évacue l'humidité, p. ex. en cas de difficultés de contact



Additifs pour une protection anticorrosion optimale


Assure une protection durable et à long terme contre la corrosion



Sans résine ni acide



Sans silicone



Compatible avec le caoutchouc et les joints

Indication

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Vérifier la compatibilité avec les matériaux sur une zone invisible si nécessaire.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour desserrer les raccords rouillés et oxydés sur les véhicules légers, les poids lourds, les machines agricoles et engins de travaux publics, ensembles et appareils

Mode d'emploi

Pulvériser le produit sur les pièces à traiter et le laisser agir brièvement. En cas de pièces fortement grippées, répéter l'opération et prolonger le temps d'action si nécessaire.

Contenu

400 ml

Type de récipient

Aérosol

Température d'utilisation min.

-10 °C

Température d'utilisation max.

140 °C

Viscosité de base d'huile cinématique

16 mm²/s

Base chimique

Huile minérale

Durée de stockage après production

24 Mois

Sans acide

Oui