Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Mortier de scellement à prise rapide

Ciment de fixation pour installation à prise rapide
MORTIER-DE-SCELLEMENT-FIX'EMENT-5KG

Art. N° 0890350
EAN 4045989334247
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Ciment de montage à prise rapide

Ne contient pas de chlorure et n'est donc pas corrosif



Pour une utilisation universelle, en intérieur et en extérieur



Installation rapide avec capacité de charge plus précoce


  • Solidification terminée après env. 3 minutes

  • Peut être retravaillé après une heure (revêtement, enduits)

  • Atteint rapidement un niveau élevé de résistance à la traction par flexion et de résistance à la compression
Indication

Protéger le produit contre le gel.


Tous les matériaux supports propres et porteurs, solides, antidérapants, minéraux et autorisés sont compatibles. (Les matériaux supports en gypse doivent être apprêtés au préalable avec du CERAfix 101.) Ne pas mélanger avec d'autres substances (comme le plâtre). Ne pas trop humidifier. Ne pas utiliser à l'état versable. Le temps de traitement correspond à une température de l'air et de l'objet de +20 °C.

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour fixations temporaires et secondaires. Pour installer et fixer les cadres de portes et de fenêtres, les panneaux de distribution, les caissons encastrés, et pour étanchéifier les points d'infiltration dans la maçonnerie, le béton et les conduites en ciment. Pour fixer les vis d'ancrage, les chevilles, crochets de maçonnerie, colliers isophoniques, etc.

Mode d'emploi

Des siphons de sol doivent être prévus pour les brides de lit fin ayant une largeur minimum de 5 cm ; ces siphons doivent être réalisés dans un matériau compatible avec le collage, p. ex. acier inoxydable, bronze ou PVC-U.

Base chimique

Mélange de ciment portland / alumineux

Couleur

Gris

Densité

1.45 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Rapport de mélange

0,3l d'eau pour 1kg

Conditions d'application

à 20°C

Durée d'utilisation min.

1 min

Temps de traitement max.

3 min

Conditions de traitement supplémentaire

à 20°C

Temps de durcissement min.

5 min

Température de mise en œuvre min.

5 °C

Température de mise en œuvre max.

30 °C

Classe du matériau de construction

A1

Condition pour la classe du matériau de construction

conforme à la norme DIN EN 13501-1

Résistance à la flexion max.

3.8 N/mm²

Conditions pour résistance à la flexion

conforme à la norme DIN EN 196-1 après sept jours

Résistance à la compression max.

22.5 N/mm²

Conditions de résistance à la compression

au bout de sept jours, DIN EN 196-1

Poids net

5 kg

Type de récipient

Seau

Durée de stockage après production

12 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

stockage dans un endroit frais et sec

Résistance à la flexion env. 2,8 N/mm² Après 1 heures et conformément à la norme DIN EN 196-1
env. 3,5 N/mm² Après 2 heures et conformément à la norme DIN EN 196-1
env. 3,6 N/mm² Après 1 jour et conformément à la norme DIN EN 196-1
env. 3,8 N/mm² Après 7 jours et conformément à la norme DIN EN 196-1
Résistance à la compression env. 7,6 N/mm² Après 1 heures et conformément à la norme DIN EN 196-1
env. 11,5 N/mm² Après 2 heures et conformément à la norme DIN EN 196-1
env. 13,1 N/mm² Après 1 jour et conformément à la norme DIN EN 196-1
env. 22,5 N/mm² Après 7 jours et conformément à la norme DIN EN 196-1
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Gant de protection en nitrile jaune

GANTS-DE-PROTECTION-NITRILE-JAUNE-T8

Gant de manutention enduction en nitrile, léger universel
x 12 pcs
Gant de manutention économique, nitrile jaune

GANT PROTECTION NITRILE T9

Gant de montage léger avec revêtement en nitrile
Gant de manutention économique, nitrile jaune

GANT PROTECTION NITRILE T10

Gant de montage léger avec revêtement en nitrile
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.