Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Granulés absorbants

Granulés absorbants d'huile routiers
SUPER ABSORBANT TYPE III/R 20L

Art. N° 089061
EAN 4045727960554

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Granulés antidérapants pour nettoyer les substances huileuses et aqueuses sur substrats solides et surfaces routières

Grand pouvoir d'absorption, action rapide


  • Utilisation de moins de granulés, pour un coût d'élimination réduit

  • 1 kg de granulés d'absorbant retient environ 1,01 litre d'huile (Westinghouse)

  • Le fin système capillaire des granulés emprisonne la matière absorbée sans la libérer ultérieurement


Usage universel


  • Convient à tous les liquides, y compris les fuites d'acides, d'alcalis, d'AdBlue et d'eau

  • Pour utilisation en intérieur et en extérieur


Extrêmement simple à manipuler


  • Les granulés restent durs même après l'absorption des liquides

  • Peu de poussière, pas d'engorgement et facile à balayer

  • Poids en vrac optimal ; les granulés restent sur le site d'application


Antidérapant


  • Aucun risque de glissement lors d'un déplacement à pied ou avec un véhicule sur les granulés

  • Le résultat de 0 % au SRT (test de glissement routier allemand) est essentiel en matière de risque. Il ne doit pas être sous-estimé dans un atelier ou sur des revêtements routiers lorsqu'une fuite d'huile peut créer une surface dangereusement lisse.


Test de glissement routier allemand


Le bureau de test des matériaux de la Rhénanie du Nord-Westphalie accepte les matériaux absorbants avec un résultat au test de glissement routier allemand allant jusqu'à 20 % dans son système de test.



Absorbeur d'huile type III/R


Absorbant d'huile pour exigences spéciales sur surfaces solides et routes ; également adapté au commerce et à l'industrie. Ce type d'absorbeur ne doit pas être étanche ou capable de flotter.

Indication

L'élimination se déroule en conformité avec les spécifications applicables au liquide absorbé, selon la législation en vigueur. Ne convient pas à l'acide fluorhydrique !

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Conforme à la norme NFP 98-190 pour une utlisation sur routes et autoroutes.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

L'absorbant absorbe tous les types de liquides sur n'importe quelle surface solide. Son grain fin pénètre dans les petites fissures et petits interstices. Excellent pouvoir antidérapant même quand les granulés sont complètement saturés. Parfaitement adapté aux tâches d'absorption sur de grandes surfaces et demandant une absorption rapide, comme les surfaces routières, mais aussi les sols d'atelier, pour lesquels une absorption et un nettoyage rapides sont souvent essentiels.

Mode d'emploi

Micro Absorber peut être utilisé comme mesure préventive ou en cas de dégâts, et il est facile à répandre et à récupérer. Les liquides sont absorbés efficacement et capturés ; la surface est rapidement propre et sèche.

Contenu

20 L

Base chimique

Terre de diatomée (Moler)

Type d'absorbeur d'huile

Absorbeur d'huile type III/R

Design

Granules/calciné (cuit)

Test Straßen-Rutsch (test de dérapage sur route allemand)

0 %

Durée de stockage après production

24 Mois

Poids en vrac

495 kg/m³

Grille à granulat

18/50 mesh

pH

5,5

Couleur

Terre cuite

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Robuste
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques