Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Accélérateur de prise antigel Axigel

Accélérateur de prise Axigel
AXIGEL DOSE 275 ML

Art. N° 0892001275
EAN 4058794671728
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Antigel accélérateur de prise et de durcissement pour mortiers et bétons
  • Solution aqueuse transparente sans chlore

  • Prêt à l'emploi sous la forme de dose de 275 ml

  • Accélère la prise des bétons par temps de gel

  • Permet une vitesse d'utilisation des coffrages plus rapide par un décoffrage accéléré des planchers, banches et poteaux

  • Apporte une économie d'énergie en préfabrication avec étuvage car il permet la réduction de la durée de traitement de prise ou de la température d'étuvage

  • Donne une accélération du démoulage en préfabrication sans étuvage, permettant une manipulation plus rapide en fonction du ciment utilisé et de la température ambiante

  • Accélère la prise du ciment et le durcissement des mortiers et bétons

  • Permet une résistance au gel jusqu'à des températures pouvant atteindre - 10°C

  • N'altère nullement les qualités des bétons et mortiers qui pourront être revêtus sans problème

  • Compatibles avec tous les ciments (sauf alumineux)

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Ce produit est un Précurseur d’explosif au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148; pour plus d'informations, se référer au menu Documents Techniques / Produits chimiques / Précurseurs d'explosifs.

Conforme à la norme NFP 18.331

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Pour une préparation manuelle, l'accélérateur se mélange directement dans l'eau de gachage (dans une proportion de 1 à 3 % du poids du ciment)


Exemple de dosage : 1 dose (275 ml) pour un sac de ciment de 35 kg / pour 1 m3 de béton dosé à 350 kg de ciment, utiliser de 2,4 à 7,2 litres d’AXIGEL / pour 1 sac de ciment de 35 kg utiliser de 240 à 720 ml d’AXIGEL


Il peut être introduit par un doseur automatique dans les centrales à béton


Attention : ne pas utiliser en complément d'un hydrofuge de masse


Ne pas employer de matériaux gelés


Protéger avec des bâches l'action sur le béton frais.


L'accélérateur antigel est un produit non dangereux, sa manipulation peut etre effectuée sans risque


En cas de contact avec la peau ou les yeux, un nettoyage à grande eau suffit

Temps de durcissement max.

19 h

Conditions de densité

à 23°C

Couleur

Translucide

Base chimique

Ciment, adjuvants minéraux, additifs haute qualité (enrichis en plastique)

Contenu

275 ml

Odeur/parfum

Typique du produit

Temps de durcissement min.

16 h

Poids net

380 g

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques