Protection de dessous de caisse
Protection de dessous de caisse
PROT DESSOUS DE CAISSE NOIR 1L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Avec protection durable avec effet anti-bourdonnement
- Résiste aux projections d'eau et d'eau salée, aux acides faibles et aux bases
Après utilisation, purger la valve en retournant l'aérosol tête en bas. Ne pas pulvériser sur les joints, moteurs, engrenages et systèmes de freinage. Pression de fonctionnement 3-6 bar lors de l'application avec pistolet de protection pour dessous de caisse, réf. : 0891110640.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Ce produit est un Précurseur d’explosif réglementé au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148. Ce dernier impose à tout acteur de la chaine d’approvisionnement de signaler aux autorités toutes les transactions suspectes, les disparitions et vols.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Pour réparer et protéger les parties dissimulées qui n'ont pas besoin d'être peintes. Particulièrement adapté pour une utilisation comme revêtement antibourdonnement pour des applications externes impliquant par exemple des passages de roues, un soubassement, etc.
Agiter la bombe avant utilisation. La surface doit être sèche et exempte de rouille, de saletés et de graisse. La distance de pulvérisation optimale est de 30 cm. Laisser sécher le produit entre les revêtements en cas de revêtements plus épais. Pression de fonctionnement : 3-6 bar.
Base chimique | Bitumes |
Pré-traitement de surface requis | Sec, à l'abri de la poussière et de la graisse |
Contenu | 1000 ml |
Poids net | 1098 g |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Couleur | Noir |
Teneur en solides min. | 66 % |
Conditions de séchage complet | A 20°C, 400μ humide |
Distance de pulvérisation min. | 20 cm |
Conditions pour la formation de peau | à 20°C |
Temps de formation de peau min. | 75 min |
Temps de séchage | 2.5 h |
Conditions de temps de séchage | à 20°C |
Densité | 1,09 kg/m³ |
Température d'inflammation | 200 °C |
Conditions de densité | à 20°C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Résistance thermique max. | 80 °C |
Température d'utilisation min. | -25 °C |
Résistance thermique min. | -25 °C |
Distance de pulvérisation max. | 30 cm |
Surcouchable avec peinture/vernis | Non |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!