Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Nettoyant pour plastique type 10 - NETTOYANT TYPE 10 P/PVC-ABS 1000 ML
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/G573NsDTcAc

Nettoyant pour plastique type 10 - NETTOYANT TYPE 10 P/PVC-ABS 1000 ML - 1

Nettoyant pour plastique type 10

Nettoyant pour plastique type 10
NETTOYANT TYPE 10 P/PVC-ABS 1000 ML

Art. N° 089210010

EAN 4050641251565

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Nettoyant pour plastique type 10

Art. N° 089210010
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
Nettoyant légèrement agressif pour profilés en PVC rigide blanc dans la fabrication de fenêtres en plastique
  • Nettoyant à séchage rapide

  • Sans hydrocarbures chlorés ni composés aromatiques

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Convient à la préparation de la colle et à l'élimination des marques sur les profilés en PVC rigide (blanc) dans la fabrication de fenêtres en plastique par des entreprises spécialisées

  • En prétraitement de surface et pour nettoyer différents plastiques non transparents, thermoplastiques et thermodurcissables dans l'industrie générale comme la fabrication de stands de salons, la fabrication d'enseignes, l'industrie de la publicité et le commerce.

  • Pour prénettoyer les bâches de plastique pour toiture et les films de protection des cloisons dans l'industrie et les métiers de la construction et du bâtiment

Contenu

1000 ml

Type de récipient

Flacon

Odeur/parfum

Caractéristique

Couleur

Incolore

Base chimique

Esters d'acide monocarboxylique

Densité/conditions

0,9 g/cm³ / à 20°C, EN 542

Point d'éclair min.

-4 °C

Conditions de durée de stockage après production

24 Mois / stockage dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons du soleil, 15°C à 25°C

Sans AOX

Oui

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 0
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 0
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 0
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 0
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Robuste
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.