Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Nettoyant pour mousse PU PURLOGIC® Clean

Nettoyant pour mousse PU PURLOGIC Clean
NETTOYANT PISTOLET MOUSSE MONT.500ML

Art. N° 0892160

EAN 4045989765034

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Nettoyant pour mousse PU PURLOGIC® Clean

Art. N° 0892160
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
Elimine rapidement et simplement les résidus de mousse PU fraîche

Solvant haute efficacité



Le bidon de 500 ml est adapté aux pistolets à mousse PU


  • Elimine la contamination de la mousse PU fraîche sans laisser de résidus, par exemple sur les fenêtres et les portes

  • Il est doté d'une tête de pulvérisation supplémentaire pour le nettoyage externe des pistolets à mousse et autres surfaces.
Indication

Peut rayer les surfaces comme la laque, la peinture et les plastiques. Peut provoquer une décoloration ou une dissolution des textiles. La mousse PU durcie peut seulement être éliminée avec du nettoyant pour mousse PURLOGIC, réf. 0892 160 000, ou mécaniquement.

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Ce produit est un Précurseur d’explosif au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148; pour plus d'informations, se référer au menu Documents Techniques / Produits chimiques / Précurseurs d'explosifs.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéal pour nettoyer et éliminer les éclaboussures de mousse PU fraîches sur les surfaces comme le bois, les métaux et les vêtements. Idéal pour nettoyer la valve du pistolet.

Mode d'emploi

Retirer le capuchon noir. Visser l'aérosol PURlogic Clean dans le support fileté pour pistolet (sans forcer et sans l'incliner). Laisser le produit nettoyant agir à l'intérieur du pistolet pendant 1 à 2 minutes environ, puis laisser le produit nettoyant s'écouler dans un conteneur adapté (p. ex. carton) via l'ouverture à l'extrémité du pistolet, jusqu'à ce que le produit ressorte propre. Si nécessaire, répéter l'opération deux ou trois fois. Une fois le processus de nettoyage terminé, retirer le pistolet de l'aérosol de produit nettoyant. Le pistolet peut être stocké à l'état dépressurisé.


Pour nettoyer l'extérieur des canons à mousse ou des autres surfaces, clipser la tête de pulvérisation rouge sur l'aérosol.

Base chimique

Acétone

Couleur

Transparent

Densité

0,79 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Odeur/parfum

Caractéristique

Biodégradabilité

Non

Sans silicone

Oui

Sans acide

Oui

Sans résine

Oui

Sans AOX

Oui

Contenu

500 ml

Poids net

352 g

Type de récipient

Aérosol

Durée de stockage après production

36 Mois

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 1
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.