Colle à bois monocomposant D4
Colle à bois 1C D4
COLLE A BOIS D4 EN204 1KG
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Niveau de résistance élevé à la chaleur et à l'eau
- Qualité D4 testée conformément à la norme DIN EN 204
- Satisfait aux exigences de la norme DIN EN 14257 (WATT91).
Facile à utiliser
Pas de mélange avec durcisseur nécessaire. Pas de durée limite de conservation en pot à respecter.
Transparent après durcissement
Joints adhésifs invisibles. Les joints collés durcis sont viscoplastiques.
En raison de la composition différente des substances contenues dans le bois, dans certains cas, une décoloration imprévisible peut se produire, p. ex. dans le hêtre et le cerisier. De plus, le fer associé à l'acide tannique présent dans le bois peut provoquer des changements de couleur avec le chêne. Le temps de traitement et le temps de prise sont fortement influencés par les conditions de travail (p. ex. la température). Pour les applications extérieures, la section collée doit être protégée contre les intempéries et dotée d'une protection de surface adéquate (protection permanente contre la pénétration d'humidité). Il faut veiller à ce que la colle ne soit pas exposée à la lumière directe du soleil à l'extérieur en raison de ses propriétés thermoplastiques. Les colles non thermoplastiques et la colle PUR dans un système de dosage (0892100180) conviennent pour des applications directement exposées à la lumière du soleil. Le ramollissement de la colle et le rétrécissement du bois peuvent entraîner des ouvertures de joints. La viscosité des colles D4 monocomposant augmente pendant la période de stockage. Cependant, les paramètres de traitement ne changent pas en conséquence. Agiter sans ajouter d'eau pour reliquéfier. Ne pas ajouter d'eau à la colle ! Eliminer les résidus de colle qui débordent au niveau du joint, car cela peut causer des taches rouges en raison de la réaction avec l'oxygène.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'assemblage structurel, le collage de surfaces, de panneaux et de blocs de bois tendre, de bois dur et de bois exotiques. Pour les applications avec des exigences de résistance à l'eau accrues ; zones intérieures sujettes aux effets fréquents et durables de l'écoulement de l'eau. Extérieur avec protection de surface adéquate. Les exemples incluent les meubles de salle de bains, le collage des portes intérieures et des escaliers intérieurs, les joints d'angle de fenêtres, l'équipement de laboratoire. De même pour le collage de profilés stratifiés et de profilés assemblés longitudinalement à l'aide de joints à entures.
La colle est appliquée sur un côté finement et uniformément avec un outil de mise en œuvre, une encolleuse, une spatule dentée, une brosse, etc. Pour plus d'informations, consulter la fiche technique.
Couleur | Blanc |
Base chimique | Dispersion de polyacétate de vinyle |
Type de récipient | Bouteille |
Poids net | 1 kg |
Densité/conditions | 1,11 g/cm³ / à 20°C |
pH | 3 |
Température filmogène min. | 10 °C |
Pression de pressage min./max. | 0,2-1 N/mm² |
Humidité du bois min./max. | 8-14 % |
Quantité d'application min./max. pr encollage de surfaces | 100-150 g/m² |
Conditions de durée de stockage après production | 6 Mois / à 20°C |
Temps de pression minimum* | ||
Pour travaux d'encollage | à 20 °C | 20 - 25 minutes |
Pour le collage de panneaux et de blocs | à 20 °C | A partir de 20 minutes |
Pour l'encollage des surfaces | à 20 °C | 30 - 40 minutes |
à 50 °C | 8 - 10 minutes | |
à 80 °C | 2 - 8 minutes | |
pour l'encollage des placages** | à 20 °C | 20 - 30 min. |
à 50 °C | 8 - 10 minutes | |
à 80 °C | 2 - 8 minutes | |
* Les temps de pression minimum correspondent aux conditions d'application spécifiées ci-dessus. Les écarts par rapport aux conditions d'application peuvent diminuer ou augmenter le temps de pression. ** En raison de la faible valeur du pH, la décoloration du placage ne peut être exclue. |