Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Crème protectrice polyvalente

Crème protection polyvalente bras/mains/visage
CREME PROT. POLYVALENTE TUBE 200ML
SKIN

Art. N° 0893015201
EAN 4045989527342
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Protection avant travail de la peau (bras, mains, visage) contre les agressions dues aux produits à base solvantée ou aqueuse

Polyvalente : une seule crème pour protéger contre les produits à base grasse ou solvantée et contre les produits à base aqueuse


Crème professionnelle très élaborée


  • pénétration rapide

  • non grasse

  • sans parfum ni colorant ni silicone

  • enrichie à la vitamine B5 et à l'aloé vera

Sans parabènes


  • ne détruit pas les bactéries naturelles de la peau

  • n'augmente pas la sensibilité de la peau aux UVA et UVB (en cas d'exposition au soleil ou de travaux de soudure)

Forte capacité hydratante : évite, dans la plupart des cas, d'utiliser une crème hydratante après travail


Assure une protection d'environ 4 heures : une application par demie journée suffit


Crème protectrice appropriée pour les personnes en contact avec les aliments

"Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Ateliers de mécanique automobile, industries, carrosseries, maintenance, bâtiment, industries agro-alimentaires, etc

Mode d'emploi

Appliquer une noisette de crème dans le creux de la main et masser délicatement en insistant au niveau du contour des ongles

Contenu

200 ml

Odeur/parfum

Neutre

Couleur

Blanc

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques