Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lubrifiant multi-fonctions Multi Plus

Maintenance oil Multi Plus
MULTI PLUS 400 ML

Art. N° 0893056000
EAN 4065746306898

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Huile synthétique multifonction à rendement élevé
  • Lubrifiant synthétique multifonction universel hautes performances aux excellentes propriétés lubrifiantes grâce à l'ajout de nitrure de bore

  • Excellentes propriétés hydrofuges et de pénétration. S'utilise également comme antirouille, spray de contact et protection anticorrosion à long terme.

  • Le nitrure de bore permet une large plage de températures et offre un effet lubrifiant durable. Si la lubrification par huile ne résiste pas aux températures élevées (plus de 180 °C), le nitrure de bore assure une lubrification à une température pouvant atteindre 1000 °C (lubrification à sec).

  • Sans microplastiques

  • Sans silicone, sans résine, sans acide et sans n-hexane
Indication

Lubrifiant sans danger pour la santé ; idéal pour l'industrie agroalimentaire. Enregistré NSF H1.


Si le produit est utilisé dans des locaux où des aliments sont transformés ou stockés, il convient d'utiliser uniquement la quantité minimum techniquement nécessaire. Si le produit est utilisé comme un film anticorrosion, il doit être complètement éliminé avant que l'appareil concerné soit réutilisé.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Spray synthétique multifonction universel hautes performances sans danger pour la santé.

Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation, puis pulvériser le produit sur les pièces à traiter et laisser agir brièvement.

Contenu

400 ml

Base chimique

Huile synthétique

Couleur

Jaunâtre

Température d'utilisation min./max.

-40 jusqu'à 180 °C

Durée de stockage après production

24 Mois

Température d'utilisation min.

-40 °C

Température d'utilisation max.

180 °C

Point d'éclair min.

61 °C

Sans silicone

Oui

Sans acide

Oui

Sans résine

Oui

Sans AOX

Oui

Résistance à

Eau, Eau salée, Acides, Solution alcaline

Sans huile blanche/sans huile minérale

Oui

Concentration de COV (CH)

53.89 %

Viscosité de base d'huile cinématique

27 cSt

Compatibilité des matériaux

PA

Conditions de viscosité de la base d'huile

à 40°C

Poids net

332 g

Conditions de durée de conservation à partir de la production

à 20°C

Longévité

Faiblement polluant